Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics XLR Quad Style, 0.3m Audio-Kabel 0,3 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics XLR Quad Style, 0.3m Audio-Kabel 0,3 m XLR (3-pin) Schwarz
Kramer Electronics XLR Quad Style, 0.3m Audio-Kabel 0,3 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12782843
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     C-XLQM/XLQF-1
EAN/GTIN:
     7291063042080
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 30cm
xlr kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kramer
C-XLQM/XLQF-15
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.