Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics HDMI, 0.9m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics HDMI, 0.9m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics HDMI, 0.9m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12782754
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0101003
EAN/GTIN:
     7290012307508
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
hdmi kabel typ-a auf typ-a
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Zugfeste(r) Verbinder
Ja
Zugwiderstandstechnologie
K-Lock
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.