Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m High Speed HDMI 1.4 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1m High Speed HDMI 1.4 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
DeLOCK 1m High Speed HDMI 1.4 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12482729
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82993
EAN/GTIN:
     4043619829934
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a delock 1...
hdmi kabel sonstige
Dieses High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Internetverbindung in einem. Sie können somit z.B. Ihren PC oder ein DVD/Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder TV anschließen. Mit Hilfe des gewinkelten Steckers erreichen Sie auch schwer zugängliche HDMI Ports. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Bandbreite
120 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.