Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GRP2610 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GRP2610 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT
Grandstream Networks GRP2610 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT
Grandstream Networks GRP2610 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT
Grandstream Networks GRP2610 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT
Grandstream Networks GRP2610 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT
Grandstream Networks GRP2610 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT
Grandstream Networks GRP2610 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE7-124709245
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GRP2610
EAN/GTIN:
     6947273705499
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
RJ-9
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, TLS
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
AEC, AGC, AJB, CNG, G.711alaw, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Hörer
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Ständer enthalten
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Grafischer Nutzer Anschluss (GUI) Sprache
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Multi, Russisch, Spanisch
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Hot Desking
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anruftransfer
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Passwortschutz-Art
Benutzer
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC), RCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
400 g
Paketgewicht
900 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Management-Plattform
GDMS
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.