Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IPC 4U-4129L Rack Metallisch, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IPC 4U-4129L Rack Metallisch, Silber
Inter-Tech IPC 4U-4129L Rack Metallisch, Silber
Inter-Tech IPC 4U-4129L Rack Metallisch, Silber
Inter-Tech IPC 4U-4129L Rack Metallisch, Silber
Inter-Tech IPC 4U-4129L Rack Metallisch, Silber
Inter-Tech IPC 4U-4129L Rack Metallisch, Silber
Inter-Tech IPC 4U-4129L Rack Metallisch, Silber
Inter-Tech IPC 4U-4129L Rack Metallisch, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12461910
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887007
EAN/GTIN:
     4260133122611
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Computer Gehäuse
Computer Tower
Mit dem IPC 4U-4129L bietet Ihnen Inter-Tech einen qualitativ hochwertiges 4HE Rack-Gehäuse zum günstigen Preis. Gefertigt aus hochfestem Stahl und exzellent verarbeitet, bietet das Gehäuse perfekten Schutz und gewährleistet eine unkomplizierte Montage der Komponenten. Die schraubenlose Laufwerksmontage, verschraubte Slotbleche sowie ein Staubfilter in der verschließbaren Fronttür sind nur einige der tollen Features. Die beiden Laufwerkskäfige sind serienmäßig mit einem 120mm Lüfter ausgestattet, der eine hervorragende Kühlung der Festplatten garantiert. Kunden, denen die Anzahl der Laufwerkseinschübe nicht ausreichen sollte, bietet das IPC 4U-4129L zudem noch die Möglichkeit weitere Wechselrahmen anstelle der Laufwerkskäfige einzubauen. Damit können bis zu 15x 3,5", 36x 2,5" SAS oder 54x 2,5" S-ATA Festplatten verbaut werden!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15200 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 5,25
3
Material
Stahl
Anzahl der internen 3,5
8
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Zertifizierung
RoHS CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
695 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
13500 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
570 x 780 x 250 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 132,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.