Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-108 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DES-108 Schwarz
D-Link DES-108 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12313199
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-108/E
EAN/GTIN:
     790069368202
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch
Der 5/8-Port-10/100-Mbit/s-Switch DES-105/DES-108 ist ein 10/100-Mbit/s-Fast-Ethernet-Switch mit 5 bzw. 8 Ports, mit dem Sie schnell und einfach ein kabelgebundenes Netzwerk einrichten können. Verbinden Sie den DES-105/108 mit mehreren Computern, um Dateien und Ordner für andere Nutzer freizugeben, oder verbinden Sie ihn mit einem Router, um die Internetverbindung gemeinsam zu nutzen.

10/100 MBIT/S PORTS MIT AUTOSENSING

Der 5/8-Port-10/100-Mbit/s-Switch DES-105/DES-108 nutzt 10/100-Mbit/s-Ports mit automatischer Geschwindigkeitserkennung (Autosensing). Dadurch erhalten kleine Arbeitsgruppen die Möglichkeit, Ethernet- und Fast-Ethernet-Geräte flexibel miteinander zu verbinden, um ein integriertes Netzwerk zu errichten. Die Ports erkennen die Netzwerkgeschwindigkeit und führen automatisch die Aushandlung zwischen 10BASE-T und 100BASE-TX sowie zwischen Full- und Half-Duplex durch. Dadurch ist bei jedem Gerät, das mit dem Netzwerk verbunden wird, die optimale Übertragungsgeschwindigkeit sichergestellt.
LAN-PORTS MIT AUTO-MDI/MDIX

Sämtliche Ports des DES-105/108 unterstützen automatische MDI/MDIX-Anpassung, so dass keine gekreuzten Kabel und keine Uplink-Ports mehr benötigt werden. Jeder Port kann über ein normales, ungekreuztes Twisted-Pair Ethernet-Kabel direkt mit einem Server, Hub, Router oder Switch verbunden werden. Darüber hinaus sind die Ethernet-Ports des DES-105/108 für leichte Zugänglichkeit frontseitig angeordnet und mit zweifarbigen LED-Anzeigen ausgestattet, welche die schnelle Erkennung des Verbindungsstatus ermöglichen.

FLUSSSTEUERUNG FÜR SICHERE ÜBERTRAGUNG
Wenn die Pufferkapazität eines Ports erreicht ist, wird die 802.3x-Flusssteuerungsfunktion aktiviert, um die Anzahl verworfener Pakete zu minimieren. Durch die Minimierung der Anzahl verworfener Pakete bietet der Switch eine zuverlässigere Verbindung für all Ihre angeschlossenen Geräte, während Sie im Internet surfen, Spiele spielen oder Medien nutzen.

DIE GRÜNE LÖSUNG

Der DES-105/DES-108 ist ein Plug-and-Play-Netzwerk-Switch, der mit der „Green“-Technologie von D-Link ausgestattet ist. Diese Technologie reduziert den Energieverbrauch und die Abwärme und verlängert so die Lebensdauer des Produkts, ohne Abstriche bei Leistung und Funktionen einzugehen. Der Switch unterstützt energieeffizientes Ethernet (EEE) nach IEEE 802.3az. Dieses Verfahren erkennt, ob der angeschlossene Computer ausgeschaltet ist oder gegenwärtig kein Ethernet-Datenverkehr übertragen wird. In diesem Fall schaltet der Switch den ungenutzten Port ab, was erhebliche Stromeinsparungen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Zertifizierung
RoHS, FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
511323 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsstrom
1 A
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.6 Gbit/s
Datenrate
10/100 Mbps
Store-and-Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
0.768 MB
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
200 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
162 x 102 x 28 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
610 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Netzstecker
DC-Anschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Technische Details
Versandkartonshöhe
443 mm
Versandkartonsbreite
260 mm
Versandkartonslänge
370 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
48 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
48 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
7000 g
Weitere Suchbegriffe: business-switch d link
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,77*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,00*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.