|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-121770374 Herst.-Nr.: 88605 EAN/GTIN: 4050049886055 |
| |
|
|  |  |
 | Die ADB Metall Sortimentskoffer sind ideal dazu geeignet, um im Beruf, beim Hobby, der Garage oder im Hobbyraum endlich Ordnung für Ihre Kleinteile zu bringen oder diese ohne Durcheinander zu transportieren.
Die ADB Sortimentskoffer sind mit 2 Spannverschlüssen, sowie einem stabilen Stahlgriff ausgestattet. Für eine individuelle Aufteilung Ihrer Kleinteile, können Sie zwischen 8 Kunststoffeinsätzen wählen.
ADB Stahlblechkästen – übersichtliche Ordnung vom Markenhersteller in Topqualität!! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Aufbewahrungsbox |  | Produktfarbe | Blau |  | Form | Rechteckig |  | Material | Stahl, Kunststoff |  | Färbung | Monochromatisch |  | Tragegriff(e) | Ja |  | Deckel enthalten | Ja |  | Verriegelbarer Deckel | Ja |  | Anzahl von Fächern | 18 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm |  | Tiefe | 230 mm |  | Höhe | 50 mm |  | Innenmaße (B x T x H) | 325 x 225 x 50 mm |  | Gewicht | 1200 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |