Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADB Sortimentskoffer / Sortimentskasten - Einlage nach Wahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243834
243834
243834
243834
Artikel-Nr.:
     CIDE7-121770371
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     88602
EAN/GTIN:
     4050049886024
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Sortierkasten
Sortimentbox
Die ADB Metall Sortimentskoffer sind ideal dazu geeignet, um im Beruf, beim Hobby, der Garage oder im Hobbyraum endlich Ordnung für Ihre Kleinteile zu bringen oder diese ohne Durcheinander zu transportieren.

Die ADB Sortimentskoffer sind mit 2 Spannverschlüssen, sowie einem stabilen Stahlgriff ausgestattet. Für eine individuelle Aufteilung Ihrer Kleinteile, können Sie zwischen 8 Kunststoffeinsätzen wählen.

ADB Stahlblechkästen – übersichtliche Ordnung vom Markenhersteller in Topqualität!!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteckig
Material
Stahl, Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Anzahl von Fächern
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
50 mm
Innenmaße (B x T x H)
325 x 225 x 50 mm
Gewicht
1200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.