Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking AP-754 Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-121531303
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S1G72A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Aruba Networking 750 Serie Campus Access Points
Die HPE Aruba Networking 750 Series Campus Access Points sind unsere Flaggschiffe unter den Wi-Fi 7 APs, die eine beeindruckende Wireless-Leistung bieten, die Netzwerksicherheit stärken, präzise Location-Based Services bereitstellen und eine IoT-Plattform mit Sicherheit der Enterprise-Klasse bieten. So können Unternehmen den Wert ihrer Wireless-Investitionen voll ausschöpfen und die betriebliche Effizienz nutzen.

Dieser hochleistungsfähige AP ist mit drei 4x4 MIMO-Funkgeräten (2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz), zwei 10-Gbit/s-Ethernet-Anschlüssen und patentierter Ultra-Tri-Band-Filterung (UTB) ausgestattet und bietet eine hohe Kapazität, schnelle und robuste Konnektivität sowie verbesserte Sicherheit. HPE Aruba Networking Wireless Operating System (AOS-10) und HPE Aruba Networking Central bieten intelligente Automation, KI-Einblicke und ein einheitliches Infrastrukturmanagement, um den effizienten IT-Betrieb zu fördern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
2130 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Anzahl der Verbinder
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
1530 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
6 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
1400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
5800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (6 GHz)
11500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.4
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
BeamForming
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
48 V
Stromverbrauch (max.)
51 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.185,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.185,50*
€ 2.600,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.171,55*
€ 2.584,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.095,62*
€ 2.493,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.048,55*
€ 2.437,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.006,05*
€ 2.387,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.