|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-120816606 Herst.-Nr.: 11504 EAN/GTIN: 4043619115044 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser DisplayPort Repeater von Delock dient der Signalverstärkung einer DisplayPort Verbindung bis zu 20 m. Ein bis zu 10 m langes Kabel kann vom PC oder Notebook an den Repeater Eingang angeschlossen werden, und auf der anderen Seite ein bis zu 10 m langes Kabel an den Ausgang des Repeaters, welches dann mit einem Display verbunden wird. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm |  | Tiefe | 58 mm |  | Höhe | 11 mm | Outputs | DisplayPorts aus | 1 | Technische Details | Maximale Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |