Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM Opp 27,9 cm (11") Folio Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STM Opp 27,9 cm (11") Folio Schwarz, Transparent
STM Opp 27,9 cm (11") Folio Schwarz, Transparent
STM Opp 27,9 cm (11") Folio Schwarz, Transparent
STM Opp 27,9 cm (11") Folio Schwarz, Transparent
STM Opp 27,9 cm (11") Folio Schwarz, Transparent
STM Opp 27,9 cm (11") Folio Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120666735
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM-222-436KY-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
PU-Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Produkthauptfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air 11″ M2/5th/4th gen (A2902, A2903, A2904, A2588, A2589, A2591, A2316, A2324, A2325, A2072)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
14.7 mm
Höhe
251 mm
Gewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.