Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Wave Neo Weiß Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elgato Wave Neo Weiß Tischmikrofon
Elgato Wave Neo Weiß Tischmikrofon
Elgato Wave Neo Weiß Tischmikrofon
Elgato Wave Neo Weiß Tischmikrofon
Elgato Wave Neo Weiß Tischmikrofon
Elgato Wave Neo Weiß Tischmikrofon
Elgato Wave Neo Weiß Tischmikrofon
Elgato Wave Neo Weiß Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120310201
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10MAI9901
EAN/GTIN:
     840006673460
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
182 mm
Mikrofongewicht
450 g
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
92 x 92 x 182 mm
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
200 mA
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Tisch
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
7 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
96 kHz
Mikrofon Dynamikbereich
94 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
120 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB / 3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.