Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang VDSLR 135mm T2.2 MK2 MILC/SLR Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang VDSLR 135mm T2.2 MK2 MILC/SLR Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120287810
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     135T22VDSLRMK2SONYE
EAN/GTIN:
     8809298887773
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Streulichtblende
Ja
Streulichtblendenform
Gegenlichtblende
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wetterfestigkeit
Ja
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,2
Naheinstellgrenze
0.8 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Fokuseinstellung
Manuell
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat, Micro Four Thirds
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
148.1 mm
Gewicht
918.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,01*
€ 912,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,11*
€ 908,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,41*
€ 884,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,67*
€ 864,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,73*
€ 820,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.