Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallejo T07003 Abdeckband 18 m Maler-Abdeckband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120231704
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     T07003
EAN/GTIN:
     8429551930222
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Maler-Abdeckband
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Gelb
Geeignet für Materialien
Kunststoff
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Universal
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
18 m
Breite
2 mm
Lieferumfang
Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.