| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-120112085 Herst.-Nr.: 4052025294939 EAN/GTIN: 4052025294939 |
| |
|
| | |
| Die Wal Lampe mit weicher Optik ist für Jungen-, Mädchen- sowie für das Babyzimmer ein dekorativer Hingucker. Der knuffige Holzwal scheint eine riesige Luftblase auf dem Kopf zu balancieren und wirkt dadurch noch niedlicher. Das lange Kabel mit Ein- und Ausschalter ist für Schreibtisch und Nachttisch ideal. Lesen Sie Ihrem Baby ein Gute-Nacht Geschichte vor und schonen Sie mit dem hellen Licht Ihre Augen. Die Holzlampe mit dem soliden Sockel aus Metall ist gepolstert und somit kratzsicher. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | Lampenleistung | 7 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 200 mm | | Gewicht | 700 g | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | G9 | Design | Befestigungstyp | Freistehend | | Produktfarbe | Holz | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Gehäusematerial | Glas, Metall, Holz | | Platzierungsoptionen | Tisch | | Tiertyp | Wal | | Empfohlene Platzierung | Kinderzimmer | | Geeignet für Licht Typ | Ambiente, Ausrichtung | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m |
|
| | |
| | | |
| |