Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Book - Galaxy A25 Der Basisschutz mit Magnet-Sicherheitsverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Book - Galaxy A25 Der Basisschutz mit Magnet-Sicherheitsverschluss
Cellularline Book - Galaxy A25 Der Basisschutz mit Magnet-Sicherheitsverschluss
Cellularline Book - Galaxy A25 Der Basisschutz mit Magnet-Sicherheitsverschluss
Cellularline Book - Galaxy A25 Der Basisschutz mit Magnet-Sicherheitsverschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118625045
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BOOK3GALA255GK
EAN/GTIN:
     8018080474538
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die Schutztaschen im Book-Style passen sich perfekt der Form des Telefons an und schützen dessen Rückseite, Ränder und Display, ohne den Zugriff auf Tasten und Steckverbindungen einzuschränken. Durch den seitlichen Magnetverschluss bleibt die Klappe gut verschlossen. Das Design des Kartenfachs ist so konzipiert, dass die Karte leicht herausgenommen werden kann (Easy Card Remove).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A25
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Eingebaute Bildschirmabdeckung
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.