Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink 6975253985388 Solarmodul 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink 6975253985388 Solarmodul 6 W
Reolink 6975253985388 Solarmodul 6 W
Reolink 6975253985388 Solarmodul 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118386248
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     6975253985388
EAN/GTIN:
     6975253985388
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
6 W
USB Ausgangsspannung
6 V
USB Ausgangsstrom
0.96 A
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kabellänge
4 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
774 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
174.6 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
210.6 mm
Gewicht
360 g
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, reolink solarpanel, solar modul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.