Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIPP-EX Exact Liner Korrektur-Band Blau, Weiß 6 m 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIPP-EX Exact Liner Korrektur-Band Blau, Weiß 6 m 10 Stück(e)
TIPP-EX Exact Liner Korrektur-Band Blau, Weiß 6 m 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11835605
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8104755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Bandlänge
6 m
Speicherbandbreite (metrisch)
5 mm
Reißfest
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIC
918466
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.