Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, schwarz, S-STP(S/FTP), PUR Indoor/Outdoor/Indu (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118250384
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216832V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Nickel
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Kabelform
Rund
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Kabel-Klasse
Ea
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
60 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+, PoE++ (4PPoE)
Feuerbeständig
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.