Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Mobiler Ladeschrank für Notebooks / Tablets bis 15,6 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Mobiler Ladeschrank für Notebooks / Tablets bis 15,6 Zoll
Digitus Mobiler Ladeschrank für Notebooks / Tablets bis 15,6 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118165590
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-45006
EAN/GTIN:
     4016032494546
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die ideale Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte

- 30 Plätze (3x10) für Geräte
- 30 x USB-C Anschluss 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
- 3 x rückseitig verbaute Steckdosenleiste (10 x Schutzkontaktsteckdosen)
- Kabeldurchführung und Überlängenablage pro Ebene
- Kompaktes Gehäuse, mobil dank montierter Laufrollen
- 3 x Lüfter (24 V) für aktive Entwärmung des Schrankes
- Inkl. FI-Schutz-Schalter 30 mA

Der mobile Ladeschrank von DIGITUS® ist die ideale und kompakte Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte, wie z. B. Notebooks und Tablets. Häufig werden mobile Ladeschränke in öffentlichen Einrichtungen wie z. B. Schulen genutzt, um die Geräte an einem zentralen Ort gesichert aufzubewahren und gleichzeitig laden zu können. Der Schrank beinhaltet 3 Reihen mit jeweils 10 Ladeplätzen, von dem jeder über einen eigenen USB-Anschluss an der Vorderseite verfügt. Zusätzlich können die Geräte rückseitig mit verbauten Steckdosenleisten (3 x 10-fach Schutzkontakt) verbunden werden. Dank der großzügigen Kabeldurchführungen und Überlängenablagen ist ein optimales Kabelmanagement garantiert. Verbaute Lüfter (3 x 24 V) in Verbindung mit Lüftungsschlitzen sorgen für eine aktive Entwärmung des Schrankes.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsstrom
3 A
Gesamtleistung
540 W
Leistung pro Gerät
18 W
Energiequelle
AC
Merkmale
Anzahl der unterstützten Geräte
30
Unterstützte tragbare Geräte
Laptop
Unterstützte Geräteanschlüsse
USB Typ-C
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Aufladequelle
AC
AC-Steckertypen
C20-Koppler
UV-C-LED-Desinfizierung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Sperren
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Belüftung
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Zertifizierung
CCC, CE, RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Design
Typ
Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Slot-Tiefe
415 mm
Türtyp
Doppel
Türöffnung
Seitenöffnung
Anzahl der Regale
3 Regale
Lenkrollen
Ja
Griff(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
824 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
1260 mm
Gewicht
96000 g
Verpackungsbreite
770 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
1260 mm
Paketgewicht
128000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,20*
€ 1.099,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,16*
€ 1.094,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,22*
€ 1.049,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,60*
€ 1.022,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,57*
€ 996,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIGITUS
DN-45000-KEY
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.