Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Metall Halterung 5 Port für Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Metall Halterung 5 Port für Hutschiene
DeLOCK Keystone Metall Halterung 5 Port für Hutschiene
DeLOCK Keystone Metall Halterung 5 Port für Hutschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118165203
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88141
EAN/GTIN:
     4043619881413
Diese Halterung von Delock kann an einer 35 mm breiten Hutschiene befestigt werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist sie zur einfachen Snap-In Montage von 5 Keystone Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
37 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.