Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker AZERTY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-11814782
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
S0955960
EAN/GTIN:
3501170955963
Suchbegriffe:
Dymo-Produkte für Elektro
Dymo-Produkte für Produktion
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Der DYMO Rhino™ 4200 erledigt Etikettierarbeiten schnell und ordentlich. Die gewohnte QWERTZ-Tastatur ermöglicht eine leichte Handhabung. Mit den Direktzugriffstasten können Sie auf schnelle Art Kabel-/Drahtbeschriftungen, Fähnchenetiketten, die Barcodes Code 39 und Code 128, Etiketten mit fester Länge oder für Module und vieles mehr erstellen und formatieren. Drucken Sie bis zu 19 mm breite Etiketten aus flexiblem Nylon, permanentem Polyester oder strapazierfähigem Vinyl – UND drucken Sie direkt auf Schrumpfschläuche. Sparen Sie sogar noch mehr Zeit mit großartigen Funktionen, wie der Favoritentaste, die Ihnen über nur eine Taste den Zugriff auf häufig verwendete Etiketten, Symbole und Begriffe ermöglicht, und der benutzerspezifischen Taste, mit der durch Speicherung der benutzerspezifischen Einstellungen unnötige Vorgänge vermieden werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
770 g
Packvolumen
3.1574 l
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Tastaturaufbau
AZERTY
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
648 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
19 mm
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
14724.6 cm³
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
194 mm
Sonstige Funktionen
Etikettentyp
6 - 19mm
Anzahl der Etiket Formate
2
Ursprungsland
China
Customs Code
8472907000
Menge äußerer Karton
4 Stück(e)
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Nylonband
,
beschriftungsgerät dymo
,
dymo-produkte für produktion
,
etikettendrucker
,
beschriftungsgeräte
,
labelmaschinen
,
drucker für etiketten
,
barcode-drucker
,
thermodrucker
,
kartendrucker
,
etikettenspender
,
labeldrucksysteme
,
farbetikettendrucker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 108,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DYMO 12mm RHINO Coloured Vinyl Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718450
€ 23,85*
Zubehör
DYMO 12mm RHINO Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718080
€ 54,02*
Zubehör
DYMO 19mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718120
€ 38,04*
Zubehör
DYMO 19mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718090
€ 46,17*
Zubehör
DYMO 9mm RHINO Coloured Vinyl Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718580
€ 21,77*
Zubehör
DYMO 9mm RHINO Permanent Polyester Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718240
€ 21,91*
Zubehör
DYMO D1 Selbstklebend
Dymo
2093097
€ 104,70*
Zubehör
DYMO D1 Vorteilspack - 9mm x 7m - Schwarz auf Weiß
Dymo
2093096
€ 101,85*
Zubehör
DYMO IND Flexibles Nylon - 12mm x 3,5m BW
Dymo
18488
€ 16,98*
Zubehör
DYMO IND Flexibles Nylonband
Dymo
18490
€ 19,30*
Zubehör
DYMO IND Flexibles Nylonband
Dymo
18489
€ 20,95*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
18487
€ 14,57*
Zubehör
DYMO IND Schrumpfschlauch
Dymo
18051
€ 26,66*
Zubehör
DYMO IND Schrumpfschlauch - 19mm x 1,5m
Dymo
18057
€ 28,73*
Zubehör
DYMO IND Schrumpfschlauch - 19mm x 1,5m
Dymo
18058
€ 32,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.