Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T34W IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LED WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink SIP-T34W IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LED WLAN
Yealink SIP-T34W IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LED WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118104899
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301037
EAN/GTIN:
     6938818317048
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Anrufbeantworter Benachrichtigung
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LED
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
4 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
4
Anrufbeantworter
Ja
Hot Desking
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anrufrückkehr
Ja
SIP-Registrar-Server
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
146 mm
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.