Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 1.8m VGA VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 1.8m VGA VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
LogiLink 1.8m VGA VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11802616
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0001
EAN/GTIN:
     4260113560181
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Verbindungskabel von der VGA Karte Ihres PC oder Notebook zum Monitor. Das Kabel ist robust, strapazierfähig und hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Stцreinflüssen geschützt. Die Befestigungen mit Rändelschrauben garantieren einen perfekten Halt. Zudem unterstützt es selbst bei hohen Auflцsungen und Frequenzen eine flimmerfrei Wiedergabe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Zertifizierung
RoHS, UL-2919
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 1.8m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.