Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Magenta TV One Schwarz 4K Ultra HD WLAN Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99194025125546154
99194025125546154
Artikel-Nr.:
     CIDE7-117884319
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40824283
EAN/GTIN:
     4025125546154
Voraussetzung für die Nutzung von MagentaTV mit der MagentaTV One ist ein geeigneter kostenpflichtiger MagentaTV Tarif.

Die Anzahl der bei MagentaTV inkludierten HD-Sender sowie die mobile Nutzung von MagentaTV sind abhängig vom gebuchten MagentaTV Tarif.

Aufnahmen erfolgen in der MagentaTV Cloud, nicht auf dem internen Speicher der MagentaTV One. Beim MagentaTV Cloud-Speicher gibt es lizenzrechtlich bedingte Einschränkungen, d.h. einzelne wenige Sender oder einzelne wenige Sendungen können nicht aufgenommen werden und Aufnahmen/Timeshift der Privatsender können nicht vorgespult werden. Zudem ist die Speicherdauer von Aufnahmen auf 90 Tage befristet.

Die Nutzung von Sky über die MagentaTV One ist ausschließlich in Verbindung mit dem Streaming-Angebot WOW und der WOW App möglich. Die Inhalte eines bei Sky direkt gebuchten klassischen Sky-Abos (inkl. SkyQ) sowie eines am MagentaTV-Produkt gebuchten Sky Jahresabos sind mit der MagentaTV One nicht empfangbar.

Es gibt aktuell folgende Nutzungseinschränkung bezüglich Abruf von Inhalten der Erotic Lounge: Miet-, Kauf- und ‚Erotic Lounge Club‘-Aboinhalte sind bei Nutzung der MagentaTV One nicht verfügbar. Dies betrifft auch den Zugang zu bereits gemieteten, gekauften oder abonnierten Inhalten. Die Inhalte können aber weiterhin überwww.erotic-lounge.com abgerufen werden.

Die Premium TV-Box für ein überragendes MagentaTV Erlebnis. Schnell und zukunftssicher. Komfortabel in der Nutzung durch eine hochwertige Fernbedienung. Mit einfacher Installation, flexibel über WLAN oder LAN. Auf Basis von Android TV.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standby)
1.7 W
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)
866 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.3
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Prozessor
Anzahl Prozessorkerne
4
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
10
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, Netflix, YouTube
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
300 g
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkutyp Fernbedienung
AAA
Anzahl der Batterien der Fernbedienung
2
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.