|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-117693276 Herst.-Nr.: EY1B013 EAN/GTIN: 5903018667287 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 74 mm |  | Tiefe | 74 mm |  | Höhe | 170 mm | Energie | Energiequelle | USB | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Steuerung | Drehregler |  | Plug | Ja |  | Befestigungstyp | Tisch |  | Kabellänge | 2 m |  | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |  | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |  | Schnellstartübersicht | Ja | Mikrofon | Typ | PC-Mikrofon |  | Mikrofon-Frequenz | 30 - 18000 Hz |  | Bit-Rate | 24 Bit |  | Samplerate | 96 kHz |  | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Kardioide |  | Mikrofon Stummschaltung | Ja |  | Mikrofonhalter | Ja |  | Stimmenmagnetspuele Typ | Verflüssiger |  | Lautstärkeregler | Drehregler | Technische Details | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Geräteschnittstelle | USB |  | Kopfhörerausgang | Ja |  | USB Anschluss | Ja |  | USB-Stecker | USB Typ-C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |