Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calex 5301000100 Tischleuchte LED G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Calex 5301000100 Tischleuchte LED G Schwarz
Calex 5301000100 Tischleuchte LED G Schwarz
Calex 5301000100 Tischleuchte LED G Schwarz
Calex 5301000100 Tischleuchte LED G Schwarz
Calex 5301000100 Tischleuchte LED G Schwarz
Calex 5301000100 Tischleuchte LED G Schwarz
Calex 5301000100 Tischleuchte LED G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-116305652
Hersteller:
     CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
     5301000100
EAN/GTIN:
     8712879150947
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
92 mm
Durchmesser
175 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
6500 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Warmweiß
Lichtleistung
420 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.