Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang VDSLR 135mm T2.2 MK2 MILC/SLR Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang VDSLR 135mm T2.2 MK2 MILC/SLR Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-115367456
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     135T22VDSLRMK2CANON
EAN/GTIN:
     8809298887742
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Streulichtblende
Ja
Streulichtblendenform
Gegenlichtblende
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wetterfestigkeit
Ja
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,2
Naheinstellgrenze
0.8 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon EF
Fokuseinstellung
Manuell
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat, Micro Four Thirds, Super 35
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
122.1 mm
Gewicht
866.4 g
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, Zoomobjektiv, zoomobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,87*
€ 910,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,96*
€ 905,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,27*
€ 882,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,07*
€ 862,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,42*
€ 814,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.