Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1000015587 Audio-Kabel 7,5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1000015587 Audio-Kabel 7,5 m 3.5mm Schwarz
Celexon 1000015587 Audio-Kabel 7,5 m 3.5mm Schwarz
Celexon 1000015587 Audio-Kabel 7,5 m 3.5mm Schwarz
Celexon 1000015587 Audio-Kabel 7,5 m 3.5mm Schwarz
Celexon 1000015587 Audio-Kabel 7,5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114654888
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000015587
EAN/GTIN:
     4260094743603
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Das celexon 3,5mm Stereo Klinke Audiokabel überträgt Audiosignale in stereo Qualität und ist somit bestens für die Verbindung zwischen Audio-Quellgeräten (z.B. Smartphones, MP3-Playern, Laptops etc.) und Verstärkern, aktiven Lautsprechern oder Kopfhörern mit Klinkeneingang geeignet.

Dank des hohen Schirmungsmaßes ist das Kabel optimal gegen Störeinflüsse, wie Interferenzen durch Mobiltelefone und anderen Funk Quellen, geschützt. Dennoch bietet es durch den geringen Durchmesser ein hohes Maß an Flexibilität in der Handhabung. Ihrem uneingeschränkten Musikgenuss steht somit nichts mehr im Wege.

Die Klinke Audiokabel der Professional Line sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.

Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design.

Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Gewicht
175 g
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.