Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic EVW056 Stromkabel Grau, Orange 1 m M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ifm electronic EVW056 Stromkabel Grau, Orange 1 m M12
ifm electronic EVW056 Stromkabel Grau, Orange 1 m M12
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114057274
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVW056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 90 °C
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen, Silikon
Energie
Eingangsspannung
60 V
Eingangsstrom
4 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
M12
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Anzahl der Leiter
1
Plug
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4.9 mm
Gewicht
74.2 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,884*
€ 26,042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.