Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic EVC307 Stromkabel Schwarz, Orange 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ifm electronic EVC307 Stromkabel Schwarz, Orange 1 m
ifm electronic EVC307 Stromkabel Schwarz, Orange 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114030786
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 90 °C
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen, Silikon
Energie
Eingangsspannung
50 - 60 V
Eingangsstrom
3 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Anzahl der Leiter
1
Plug
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3.7 mm
Gewicht
41.4 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.