Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 5.0m HDMI HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 5.0m HDMI HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Blau
ClickTronic 5.0m HDMI HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11333008
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
4K (2160i/p) Full HD (1080i/p) HD ready (720i/p) SDTV (480i/p)
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.