| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-11139040 Herst.-Nr.: F8W049CWC00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Perfekter Perlmutteffekt Weniger ist mehr Schützen Sie Ihr iPhone vor Schäden, ohne es zu verdecken. Das hauchdünne, durchscheinende Design mit Hochglanzoberfläche und mattiertem Farbverlauf liegt gut in der Hand. Passgenauer Schutz Das feine und leichte, aber robuste Material ist die stylische Art zum Schutz Ihres Handys vor Oberflächenkratzern und Abnutzung - ganz ohne zusätzlichen Ballast. - Besonders dünnes, durchscheinendes PC-Material - Hochglanzoberfläche mit Lasergravur und Farbverlauf - Schutz vor Stößen und Kratzern - Schlankes Design in perfekter Passform - Voller Zugriff auf alle Bedienelemente und Anschlüsse - Aussparung für Kameralinse - Lebenslange Herstellergarantie Weitere Informationen: Merkmale | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Violett | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 4S | Sonstige Funktionen | Tragestil | Tasche (zum Tragen) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 4, mobiltelefon hülle, iphone case lila |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |