Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMAC S 8000 Motor-Generator Benzin Schwarz, Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRAMAC S 8000 Motor-Generator Benzin Schwarz, Hellgrün
PRAMAC S 8000 Motor-Generator Benzin Schwarz, Hellgrün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110178342
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PD652TH2Z0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Weitere Informationen:
Leistungen
Nennspannung
230 V
Benzintyp
Benzin
Zündsystem
Elektronisch
Kapazität Ausgangsleistung (max.)
7 kVA
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
112000 g
Breite
840 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
753 mm
Design
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrün
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.228,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.228,95*
€ 3.842,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.142,70*
€ 3.739,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.111,27*
€ 3.702,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.049,15*
€ 3.628,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.003,18*
€ 3.573,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.987,88*
€ 3.555,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.