Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA NSKV 1 1/2 BK Schwarz EPDM, Polyamid 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA NSKV 1 1/2 BK Schwarz EPDM, Polyamid 4 Stück(e)
WISKA NSKV 1 1/2 BK Schwarz EPDM, Polyamid 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110174360
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061501
EAN/GTIN:
     4007685615013
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabelverschraubung, Kunststoff, NPT 1 1/2", RAL 9005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
EPDM, Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
NPT 1 1/2"
Gewindelänge
18 mm
Schraubenschlüsselbreite
55 mm
Kabeldurchmesser (min.)
21 mm
Kabeldurchmesser (max.)
35 mm
Durchmesser Montageloch
61 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
Sprint, cURus, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
78 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,4175*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,1975*
€ 10,94503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8775*
€ 10,56423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2075*
€ 9,76693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6975*
€ 9,16003
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4175*
€ 7,63683
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064017
ab € 0,579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.