Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX040021R9999 Rack Wandmontiertes Regal Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX040021R9999 Rack Wandmontiertes Regal Hellgrau
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX040021R9999 Rack Wandmontiertes Regal Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110159183
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX040021R9999
EAN/GTIN:
     4011617400219
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
striebel&john leergehäuse
Brandschutz-Wandschrank, Baureihe UF, Leerschrank, Montageart: Unterputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP41, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, rauchdicht, kaltrauchdicht, Feuerwiderstand 30 min geprüft nach DIN 4102-2, Brandlastdämmung 30 min in Anlehnung an DIN 4102-11, Funktionserhalt 30 min in Anlehnung an DIN 4102-12, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, oberflächenbeschichtet, in RAL AEHNLICH7035, Gehäuse aus nicht brennbarem Material, einflüglige Tür, Tür aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag links, Leitungseinführung oben über Kabelschott, unten über Kabelschott, Abmessungen in mm (H x B x T): 682 x 582 x 205, Rasteinheit 4 RE, Bauhöhe 0, Feldbreite 2, Platzeinheiten 96, vorbereitet für den Ausbau mit Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-Montagegerüst
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
682 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
582 mm
Paketgewicht
58000 g
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Kunststoff, Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Türöffnungswinkel
180 °
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
IK-Kodex
IK08
Gewicht und Abmessungen
Breite
582 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
682 mm
Gewicht
58000 g
Montagetiefe (min.)
138 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, wandverteiler leergehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,24*
€ 1.283,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,38*
€ 1.273,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,57*
€ 1.229,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,28*
€ 1.197,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,74*
€ 1.157,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.