Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMAC S 5000 Motor-Generator Benzin Schwarz, Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRAMAC S 5000 Motor-Generator Benzin Schwarz, Hellgrün
PRAMAC S 5000 Motor-Generator Benzin Schwarz, Hellgrün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110112850
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PD542TH1Z04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Weitere Informationen:
Leistungen
Nennspannung
230 V
Benzintyp
Benzin
Zündsystem
Manuell
Kapazität Ausgangsleistung (max.)
5.4 kVA
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
97000 g
Breite
840 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
753 mm
Design
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrün
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.566,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.566,39*
€ 3.054,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.498,12*
€ 2.972,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.473,14*
€ 2.943,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.421,21*
€ 2.881,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.380,81*
€ 2.833,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.372,18*
€ 2.822,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.