Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prophete GRAVELER Blau Aluminium 69,8 cm (27.5 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prophete GRAVELER Blau Aluminium 69,8 cm (27.5 Zoll)
Prophete GRAVELER Blau Aluminium 69,8 cm (27.5 Zoll)
Prophete GRAVELER Blau Aluminium 69,8 cm (27.5 Zoll)
Prophete GRAVELER Blau Aluminium 69,8 cm (27.5 Zoll)
Prophete GRAVELER Blau Aluminium 69,8 cm (27.5 Zoll)
Prophete GRAVELER Blau Aluminium 69,8 cm (27.5 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109792128
Hersteller:
     Prophete
Herst.-Nr.:
     22.ESM.10
EAN/GTIN:
     4014607514026
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder
Das PROPHETE GRAVELER 22.ESM.10 ist das neue E-MTB mit BLAUPUNKT Technologie unter den PROPHETE Mountainbikes. Das 27,5“ Unisex E-Bike kommt mit einem Hardtail Rahmen in einer Rahmenhöhe von 48 cm. Wie üblich ist beim Hardtail keine Rahmenfederung verbaut, damit die starren Fahreigenschaften für wenig Kraftverlust beim Tritt in die Pedale ausgenutzt werden können. Für das Abfangen von schweren Stößen sorgt die SUNTOUR XCT Federgabel mit ihren 100 mm Federweg. Das rauchblaue E-MTB ist für Ausfahrten abseits des Straßenverkehrs gedacht, daher wurden keine Klingel und keine Beleuchtung verbaut. Suchen Sie gerne in unserem Zubehörsortiment etwas Passendes aus, um dieses GRAVELER E-Bike auch in der Stadt fahren zu dürfen. Für volle Power am Berg sorgt der beliebte BLAUPUNKT Heckmotor mit seinen 250 Watt Leistung und seinem maximalen Drehmoment von 40 Nm. Die Unterstützungsstufen bedienen Sie intuitiv am BLAUPUNKT LED-Display, das Ihnen auch den aktuellen Akkustand anzeigt und an dem Sie auch die integrierte Schiebehilfe anschalten können. Die Energie dafür kommt aus dem teilintegrierten BLAUPUNKT DownTube Akku am Unterrohr mit seinen 11,6 Ah (418 Wh). Damit schaffen Sie je nach Fahrweise und Untergrund Reichweiten von bis zu 100 km. Alle elektronischen Komponenten sind per CAN-Bus Protokoll miteinander verbunden und liefern genaue Auswertungsdaten in Echtzeit. Wie es sich für ein MTB gehört, kommt die volle Kontrolle aus dem Lenker. Dieser ist oversized und hat zwei Bremsgriffe für die leistungsstarke hydraulische Scheibenbremse an Vorder- und Hinterrad verbaut. Ein Daumenschalter für die hochwertige Kettenschaltung findet sich ebenfalls am Lenker und Sie wechseln bequem zwischen den 8 gut aufeinander abgestimmten Gängen hin und her. Ebenfalls MTB-typisch sind die geösten Aluminium Hohlkammerfelgen mit KENDA Bereifung in 27,5“. Zum Transport lässt sich das Vorderrad einfach mit dem Schnellspannersystem abmontieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Reifengröße (Imperial)
27.5 Zoll
Bremskontrolle
Disk
Drehmoment (max.)
40 Nm
Maximales Lastgewicht
150 kg
Anzahl Geschwindigkeiten
8
Hinterbremsensystem
Scheibenbremse
Vorderbremsensystem
Disk
Motorleistung
250 W
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Akku/Batterie
Batteriekapazität
11.6 Ah
Abstand pro Batterieladung (Pedalunterstützungsmodus)
100 km
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
4 h
Batteriekapazität
418 Wh
Merkmale
Rahmenmaterial
Aluminium
Bezeichnung Fahrradgabel
SUNTOUR
Motorenbezeichnung
Blaupunkt
Bezeichnung Vorderradfelge
Kenda
Bezeichnung Hinterradfelge
Kenda
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.247,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,01*
€ 1.682,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,11*
€ 1.666,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,94*
€ 1.592,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,21*
€ 1.543,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,55*
€ 1.484,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.