Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 12030 2 Bohrer Forstnerbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer 15 x 90 mm
Forstnerbohrer 15 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109785742
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12030 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Forstnerbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
15 mm
Länge (mm)
90 mm
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Grünes Holz, Hartholz, Laminiertes Paneel, MDF-Platten, Sperrholz, Weichholz, Holz
Arbeitslänge
50 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Anzahl der Schneidkanten
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12027 2
ab € 6,21*
Ähnlich
Heller
29226 9
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.