Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 12034 0 Bohrer Forstnerbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109785321
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12034 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Forstnerbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
22 mm
Länge (mm)
90 mm
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Grünes Holz, Hartholz, Laminiertes Paneel, MDF-Platten, Sperrholz, Weichholz, Holz
Arbeitslänge
50 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Anzahl der Schneidkanten
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12027 2
ab € 6,24*
Ähnlich
Heller
29226 9
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.