Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer CAM520 Pro3 8 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109748575
Hersteller:
     AVerMedia
Herst.-Nr.:
     61U3430000AC
EAN/GTIN:
     4719552127627
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Professionelle USB 3.1-Konferenzkamera für mittelgroße bis große Räumlichkeiten
AVer CAM520 Pro3 bietet Nutzern mittels PTZ-Kamera mit insgesamt 36-fachem Zoom, aktualisiertem AVer-SmartFrame, Preset-Framing und Sony-WDR-Sensor eine extreme Vielseitigkeit. Zudem ermöglicht eine HDMI-Verbindung ein duales Display sowie einen 3-Weg-Ausgang, wodurch mehr Streaming-Optionen wählbar sind. Insbesondere bietet CAM520 Pro3 eine SmartComposition als AI-Funkion, wodurch sich Bilder von Teilnehmern rasch ohne Nutzung von Installationen aufnehmen lassen und produktive Videokonferenzen in mittelgroßen bis großen Konferenzräumen abgehalten werden können.

Detailtreue mittels Objektiven mit insgesamt 36-fachem* Zoom zur Förderung Ihres Geschäftsbetriebs
Erstellung einer fehlerlosen Konferenzumgebung mit dem PTZ-Objektiv von CAM520 Pro3. Erstellt mit flexiblen Schwenk- und Neigungsreglern eine Totalaufnahme mit einem 80°-Sichtfeld in der Diagonale und Fokus auf Präsentatoren, Teilnehmern, Inhalten auf Whiteboards oder physikalischen Objekten. CAM520 Pro3 mit leistungsstarker Detailtreue dank 12-fachem optischem Objektiv und insgesamt 36-fachem* Zoom verfügt als Besonderheit über einen 24-fachen verlustlosen Zoom, damit an externen Standorten befindliche Teilnehmer und Partner hervorragende und scharfe Bildern erhalten. Dies ist einfach eine ausgezeichnete Lösung für eine Konferenzkamera für mittelgroße bis große Räumlichkeiten!

Diskrete und präzise Sichtkontrolle der Teilnehmer mittels AVer-SmartComposition auf flexible Weise in verschiedenartigen Layouts
CAM520 Pro3 rühmt sich, die erste PTZ-Kamera für Videokonferenzen mit einer SmartComposition-Funktion zu sein, die man oft nur bei Highend-Modellen findet. Automatischer Zuschnitt von Gesicht oder Körper der einzelnen Teilnehmer in großartiger Darstellung über den AI-Algorithmus SmartComposition, eine Click-to-Play-Funktion, für die keine Softwareeinstellung benötigt wird! CAM530 Pro3 integriert Kopf- und Halbkörperaufnahmen auf intelligente Weise, erzeugt reibungslose Übergänge von Einzelpersonen zur Gruppenansicht und zeigt hervorragende Portraitaufnahmen von den Teilnehmer an, wobei sich jede Aufnahme durch hohe Auflösung und Schärfe auszeichnet. Stressfreie Einrichtung von Konferenzen mit äußerst produktiven Ergebnissen.

Die aktualisierte AVer-SmartFrame-Funktion sorgt dafür, dass Konferenzen sicherer und effizienter werden
Dank SmartFrame-Erweiterung setzt Aver Ihre Konferenzen auf effiziente und sichere Weise definitiv auf eine höhere Stufe. Durch Nutzung von AI-Technologie werden Hauptpersonen automatisch auf Einzelbildern erfasst und in den Fokus gesetzt, wodurch gewährleistet wird, dass der Gesichtsausdruck oder der verdeckte Blick aller Teilnehmer aus einer eindrucksvollen Entfernung von 7 Metern zur Geltung kommt!

CAM520 Pro3 verfügt über den Preset-Framing-Modus, der Präsentatoren in voreingestellten Bereichen effizient nachfolgt. Durch Voreinstellung mehrerer Sichtbereiche schaltet die Kamera automatisch und ohne manuelle Steuerung zu ihnen um, sobald der Präsentator von einem Bereich in einen anderen Bereich gelangt!

HDMI ermöglicht ein duales Display und einen 3-Weg-Ausgang und erlaubt somit die Schaffung vielfältiger Anzeigewünsche
Dank simultaner Präsentation in 1080p/60 fps über USB 3.1-Streaming oder RTSP/RTMP H.264-Broadcast und HDMI-Streaming ist es CAM520 Pro3 möglich, ein zweites Display für virtuelle Konferenzen hinzuzuschalten. AVer verfügt über verschiedenartige Verbindungsoptionen, damit Sie nahtlose Hybrid-Konferenzen für Ihren Geschäftsbetrieb abhalten können.

Genießen Sie unternehmenstaugliche Bildgebung ohne Beschränkungen
CAM520 Pro3 sorgt für realistisch wirkende Konferenzen, auch bei starker Sonneneinstrahlung (z. B.: in Umgebungen mit kontrastreicher Hintergrundbeleuchtung). Durch Einsatz des Sony-Sensors und des Algorithmus für erweiterte Bildfeineinstellung verfeinert die CAM520 Pro3-Cam automatisch Glanzlichter, Schatten und den Weißabgleich auf wunderschöne Weise. Außerdem lässt sich CAM520 Pro3 zusammen mit AVer-Virtual-Streaming-Technologie als eine Kamera mit Videoquelle für virtuelle Konferenzen über eine einzelne Ethernet-Verbidung verwenden, wobei das Vorhandensein eines PoE+-Anschlusses die Einrichtungsschritte rationalisiert und die mit Installationen in Verbindungen stehenden Ausgaben senkt. Sie sind es wert, jede Konferenz mit unternehmenstauglicher Bildgebung zu erleben.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
RTSP, RTMP
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stand
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
LED-Anzeigen
Status
Web-basiertes Management
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Minimum Prozessorfamilie
Core i5
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
3.2 GHz
Minimum Prozessor
Intel Core i5-4460
Min. benötigter RAM
8192 MB
Leistungen
Fernbedienungsfunktion
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517691000
Gewicht und Abmessungen
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
200 x 50 x 21 mm
Breite
143 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
1500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
518 mm
Verpackungstiefe
264 mm
Verpackungshöhe
284 mm
Paketgewicht
3800 g
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Optischer Zoom
12 x
Kombinierter Zoom
36 x
Brennweitenbereich
3.9 - 46.8 mm
Blickwinkel (FOV)
80.5 °
Horizontales Blickfeld
72.8 °
Vertikales Blickfeld
44.1 °
Flip
Ja
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 2,8
Weißabgleich
Auto, Manuell
Naheinstellgrenze
1 m
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Anzahl an Kameravoreinstellungen
10
PTZ Kontrolle
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Garantiekarte
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Kabelbinder inklusive
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
240p, 360p, 480p, 720p, 900p, 1080p
Unterstützte Videoformate
M-JPEG, NV12, YUV, YUY2
Weitere Suchbegriffe: kamera für videokonferenz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 994,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,23*
€ 1.183,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,69*
€ 1.182,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,91*
€ 1.161,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,83*
€ 1.135,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,67*
€ 1.093,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.