Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpro Barista Soy 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpro Barista Soy 1000 ml
Alpro Barista Soy 1000 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109481666
Hersteller:
     Alpro
Herst.-Nr.:
     ALPRBARSOJ1L
EAN/GTIN:
     5411188115434
Suchbegriffe:
Haferdrink
Kokosdrink
Kokosmilch
Mandeldrink
Mildes, samtiges Soja – die klassische Wahl für Kaffee, egal welche Bohne, Mischung oder Röstung. Dämpfen, schäumen, gießen und einfach genießen!

Ein echtes Traumpaar: Dein Lieblingskaffee unter einer Schicht fein-cremigaufgeschäumtem Barista Sojadrink. Herrliche Vorstellung! Egal wie Du Deinen Kaffee machst – aufgeschäumt oder nicht, halbe-halbe, heiß oder kalt – der milde Geschmack des zuckerarmen Alpro Barista rundet Deinen Lieblingskaffee perfekt ab. Erwähnten wir schon, dass unsere Sojabohnen nachhaltig angebaut werden? Eben. GUT GEMACHT.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 ml)
42 kcal
177 kJ
Fettgehalt (pro 100 ml)
1.9 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (je 100 ml)
0.3 g
Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäuren (pro 100 ml)
0.4 g
Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (pro 100 ml)
1.2 g
Kohlenhydratgehalt (per 100 ml)
2.7 g
Zuckergehalt (pro 100 ml)
2.5 g
Ballaststoffgehalt (je 100 ml)
0.6 g
Proteingehalt (per 100 ml)
3.3 g
Salzgehalt (pro 100 ml)
0.1 g
Kalziumgehalt (je 100 ml)
120 mg
Vitamin D-Gehalt (pro 100 ml)
0.75 μg
Merkmale
Typ
Sojamilch
Volumen (ml)
1000 ml
Laktosefrei
Ja
Gluten-frei
Ja
Veganfreundlich
Ja
Inhaltsstoffe
Soy base (water, peeled soybeans (8.7%)), apple extract, acidity regulators (potassium phosphates), calcium carbonate, sea salt, stabilizer (gellan gum), vitamins (B2, B12, D2).
Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,32875*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,32875*
€ 3,96121
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,28875*
€ 3,91361
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,11875*
€ 3,71131
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,01875*
€ 3,59231
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,97875*
€ 3,54471
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,41875*
€ 2,87831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.