Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108869331
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5811C013
EAN/GTIN:
     4549292205046
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
canon eos 1100d slr kit
Der Aufruf an alle kreativen Köpfe. Hebt eure Feeds auf Social Media von der Menge ab – mit einer speziellen Kamera, die professionelle Fotos und Videos aufnimmt, von denen Smartphone-User nur träumen können. Ein kompaktes, zweckmäßiges Design und ein großer APS-C-Sensor mit 24,2 Megapixeln sorgen dafür, dass du deine Leidenschaft in höchster Qualität mit der ganzen Welt teilen kannst. Dein kreativer Durchbruch steht unmittelbar bevor.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Vergrößerung
0.95 x
Sucherbildschirmgröße
0.39 "
Display-Leistungsdaten (Stromsparmodus)
60 fps
Display-Leistungsdaten (Flüssig)
120 fps
Sucherauflösung (ca.)
2360000 Pixel
Objektiv
Brennweitenbereich
18 - 45 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
29 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
72 mm
Minimale Blendenzahl
32
Maximale Blendenzahl
4,5
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
7/7
Objektivtyp
Standard zoom
Filtergröße
49 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Objektivanschluss
Canon RF
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
LP-E17
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriestandsanzeige
Ja
Akkustandsanzeige (Stufen)
4
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten
Bildstile
Kinder, Nahaufnahme (Makro), Essen, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Landschaft, Panning, Panorama, Porträt, Selbstportrait, Geräuschloser Verschluß, Smooth skin, Sport
Aufnahmemodi
Zeitautomatik, Auto, Intelligente Automatik, Manuell, Programm, Szene, Blendenautomatik
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Stativbefestigung
Ja
Dioptrienausgleich
Ja
Dioptrienausgleich (D-D)
-3 - 1
Histogramm
Ja
Live-View
Ja
Direktdruck
Ja
Orientierungssensor
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Betrachten über das Smartphone
Ja
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Min.)
1.5 x
Lupenfunktion bei Wiedergabe (in Stufen)
15
Löschschutz
Ordner, Speicherkarte, Einzelbild
Slideshow
Ja
Bildprozessor
DIGIC X
Blitz
Blitzlicht-Messwertspeicherung
Ja
Leitzahl Blitz
6 m
Externer Blitz-Anschluss
Ja
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich
±3EV (1/3 EV step)
Zubehörschuh
Ja
Zubehörschuh-Typ
Blitzschuh
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
Stereo
Windfilter
Ja
Unterstützte Audioformate
LPCM, AAC
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
1124 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Kontinuierlicher Autofocus, One-Shot, Servo AF
AF-Objekterkennung
Tier, Vogel, CAT, Hund, Menschen, Fahrzeug
Gesichtserkennung
Ja
AF-Lock
Ja
AF-Hilfslicht
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Farbabtastung
YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Gewicht und Abmessungen
Breite
116.3 mm
Tiefe
68.8 mm
Höhe
85.5 mm
Gewicht
328 g
Gewicht (mit Batterie)
375 g
Objektivgewicht
130 g
Lieferumfang
Nackenband enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Display-Auflösung
1620000 dot
Display-Seitenverhältnis
3:2
Dreh- und schwenkbares Display
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
51200
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Teilbereich, Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 6400, 25600, 51200
Belichtungssteuerung
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anzahl der Messzonen
384
Belichtungsreihen (AEB)
± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
Anti-Flacker-Aufnahme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge
Ja
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
HDMI-Version
2.0
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Bildqualität
Kamera-Typ
MILC
Megapixel (ca.)
24.2 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en)
6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW, C-RAW, HEIF
Seitenverhältnis des Bildsensors
3:2
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Bildsensorgröße (B x H)
22.3 x 14.9 mm
Sensorformat
Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)
Eingebauter Tiefpassfilter
Ja
Weitere Suchbegriffe: canon dslr, canon dslr kit, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,40*
€ 781,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,69*
€ 776,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,49*
€ 769,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,56*
€ 749,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,92*
€ 693,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.