Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 4660 Strommesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 4660 Strommesser
Legrand 4660 Strommesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108429608
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     4660
EAN/GTIN:
     3245060046606
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
dreheisen spannungsmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
187 g
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.