Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 49560 Strommesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 49560 Strommesser
Legrand 49560 Strommesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108429501
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     49560
EAN/GTIN:
     3245060495602
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
legrand betriebsstundenzähler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
87 g
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.