| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-108015604 Herst.-Nr.: 392952 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM4 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 2x LC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 2x LC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Violett | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Schleifart Stecker | UPC | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 50 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Multi-Modus | ![](/p.gif) | Einführungsverlust | 0.3 dB | ![](/p.gif) | Rückflussdämpfung | 20 dB | ![](/p.gif) | Stecker-Material | Keramik | ![](/p.gif) | Zertifizierung | TIA-492AAAE, IEC 60793-2-10 A1a.4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |