Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 392391 Glasfaserkabel 3 m SC OS2 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 392391 Glasfaserkabel 3 m SC OS2 Weiß
CUC Exertis Connect 392391 Glasfaserkabel 3 m SC OS2 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108015595
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     392391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
3 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
APC/UPC
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
50 dB
Stecker-Material
Keramik
Zertifizierung
IEC 61754 / 61755 ISO 11801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.