Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 392390 Glasfaserkabel 2 m SC OS2 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 392390 Glasfaserkabel 2 m SC OS2 Weiß
CUC Exertis Connect 392390 Glasfaserkabel 2 m SC OS2 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108015594
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     392390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
APC/UPC
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
50 dB
Stecker-Material
Keramik
Zertifizierung
IEC 61754 / 61755 ISO 11801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.