Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 392858 Glasfaserkabel 15 m 2x LC 2x ST OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 392858 Glasfaserkabel 15 m 2x LC 2x ST OS2 Gelb
CUC Exertis Connect 392858 Glasfaserkabel 15 m 2x LC 2x ST OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108013670
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     392858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
15 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
50 dB
Zertifizierung
IEC 61754 / 61755 ISO 11801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.