Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 127961 Videokabel-Adapter 10 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 127961 Videokabel-Adapter 10 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
CUC Exertis Connect 127961 Videokabel-Adapter 10 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108003911
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     127961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.